Toshiba Climatisation - DRV 3T/2T R32 SHRMAdvance 20CV ; Puissance (froid/chaud) = 56,0/63,0 kW ; - MMY-SUG2001MT8P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 56...56 kW

  • puissance calorifique max - 63...63 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169001151

Réf. Sonepar

00465900115

Réf. Fournisseur

MMY-SUG2001MT8P-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

56...56 kW

puissance calorifique max:

63...63 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

45

SEER (refroidissement):

8.29

SCOP (chauffage):

4.29

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.62

cOP (chauffage):

3.93

hauteur:

1690 mm

largeur:

1290 mm

profondeur:

780 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

54...63 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

54...67 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

215 m

longueur maximale totale de conduit:

500 m

différence de hauteur maximale:

90 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 1/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-25...15.5 °C

poids:

361 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

9 kg

niveau de puissance acoustique:

85...89 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Oui

DRV 3T/2T R32 SHRMAdvance 20CV ; Puissance (froid/chaud) = 56,0/63,0 kW ; SEER = 8,29 & SCOP = 4,29 ; Chauffage continu ; Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Les Atouts de la gamme:

Gamme SHRMAdvance, DRV 2-tubes réversible ou 3-tubes à récupération d'énergie, au choix.
Solution de chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire.
Modules de 8 à 24 CV (20 à 70kW).
Jusqu’à 69 unités intérieures raccordables.
Compresseurs Toshiba Twin-Rotary associés à régulation Inverter ultra-précise qui boostent les performances.
Gestion ultra-précise du débit de réfrigérant grâce à l’utilisation de vannes à pas variables : température de confort atteinte rapidement et maintenue dans le temps de manière constante.
Performances énergétiques élevées, synonymes d'économies d'énergie : SEER/SCOP max de 8,90/4,67
Charge de réfrigérant requise réduite.
Pression disponible max de 80Pa.
Jusqu'à 500m de longueurs de liaisons frigorifiques et jusqu'à 90m de dénivelé.
Compatibilité avec de nombreux systèmes GTB.
Compatibilité avec unités intérieures de 0,3CV (1kW) : idéal en neuf.



Quelques mots du fabricant :

51736138