Toshiba Climatisation - Gainable Air Neuf DRV - 33,5/20,8kW (12,0CV) - MMD-UP1121HFP-E1

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Gainable Air Neuf DRV - 33,5/20,8kW (12,0CV)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R410a

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/2 pouce

  • niveau de puissance acoustique - 73...77 dB(A)

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8855169097581

Réf. Sonepar

00465909758

Réf. Fournisseur

MMD-UP1121HFP-E1

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

73...77 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

1430 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

900 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1770...2520 m³/h

débit d'air refroidissement:

1770...2520 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

34...40 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

34...40 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

99 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable Air Neuf DRV - 33,5/20,8kW (12,0CV)

Les Atouts de l'article:

Gainable Air Neuf DRV - 33,5/20,8kW (12,0CV)