Toshiba Climatisation - Gainable extra-plat DRV - 7,1/8,0kW(2,5CV) - MMD-UP0241SPHY-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
type de réfrigérant - R410a
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gainable extra-plat DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6931458506834
Réf. Sonepar
00465850683
Réf. Fournisseur
MMD-UP0241SPHY-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
53...60 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
1100 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
860...1080 m³/h
débit d'air refroidissement:
860...1080 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
30...36 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
30...36 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
22 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
50 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme Gainable extra-plat DRV. Unité gainable extra-plat compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Sept tailles, de 0,9 à 7,1kW en froid et de 1,3 à 6,3kW en chaud. Solution invisible et silencieuse. Facilité d'intégration : hauteur de 210mm seulement. Pression disponible réglable : 50Pa maximum. Pompe de relevage intégrée. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation. Pré-découpe pour amenée d'air nauf. Fonction redémarrage automatique. Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
50598159