Toshiba Climatisation - Gainable haute pression Big DI 23/27kW ; R32/R410A ; Haute Pression disponible - RAV-RM2801DTP-E2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 4.6...27 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.6...31.5 kW
type de réfrigérant - autre
diamètre nominal conduite de liquide - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gainable HP RAV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169097925
Réf. Sonepar
00465909792
Réf. Fournisseur
RAV-RM2801DTP-E2
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
4.6...27 kW
puissance calorifique (nominale):
4.6...31.5 kW
type de réfrigérant:
autre
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
niveau de puissance acoustique:
73...81 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple
largeur:
1400 mm
hauteur:
448 mm
profondeur:
900 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.49
SCOP (chauffage):
3.69
eER (refroidissement):
2.82
cOP (chauffage):
3.59
débit d'air chauffage:
3498...4800 m³/h
débit d'air refroidissement:
3498...4800 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
38...46 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
38...46 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
97 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
250 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme DTP. Unité intérieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R32 et R410A et connectable avec les groupes de la gamme Big DI. Deux modèles de 19 et 22,5kW en froid et de 22,4 et 27kW en chaud. Performances énergétiques : SEER jusqu'à 5,82 et SCOP jusqu'à 3,78.
Pression statique disponible très élevée (jusqu’à 250 Pa, 7 réglages) adaptée aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unité adaptée pour être installée directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
51108141