Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV) - 200Pa max - MMD-UP0561HP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV) - 200Pa max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 16...16 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 18...18 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169085137

Réf. Sonepar

00465908513

Réf. Fournisseur

MMD-UP0561HP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

16...16 kW

puissance calorifique (nominale):

18...18 kW

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

64...69 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

1400 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

750 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1920...2760 m³/h

débit d'air refroidissement:

1920...2760 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

41...46 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

41...46 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

43 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

200 Pa

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable haute-pression DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV) - 200Pa max

Les Atouts de la gamme:

Gamme gainable haute pression DRV. Unité intérieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Huit modèles de 5,6 à 28kW en froid et de 6,3 à 31,5kW en chaud.
Pression statique disponible très élevée (jusqu’à 250 Pa, 7 réglages) adaptée aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unité adaptée pour être installée directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.



Quelques mots du fabricant :

50598169