Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 22,4/25kW (8,0CV) - 250Pa max - MMD-UP0721HP-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale) - 25...25 kW
type de réfrigérant - R410a
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gainable HP DRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169097482
Réf. Sonepar
00465909748
Réf. Fournisseur
MMD-UP0721HP-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale):
25...25 kW
type de réfrigérant:
R410a
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
71...79 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
1400 mm
hauteur:
448 mm
profondeur:
900 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
2500...3800 m³/h
débit d'air refroidissement:
2500...3800 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
36...44 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
36...44 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
97 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
250 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable haute pression DRV. Unité intérieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Huit modèles de 5,6 à 28kW en froid et de 6,3 à 31,5kW en chaud.
Pression statique disponible très élevée (jusqu’à 250 Pa, 7 réglages) adaptée aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unité adaptée pour être installée directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
51108135