Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 28/31,5kW (10,0CV) - 250Pa max - MMD-UP0961HP-E1

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 28/31,5kW (10,0CV) - 250Pa max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 28...28 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/2 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 7/8 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169097499

Réf. Sonepar

00465909749

Réf. Fournisseur

MMD-UP0961HP-E1

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

28...28 kW

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

73...81 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

1400 mm

hauteur:

448 mm

profondeur:

900 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

3500...4800 m³/h

débit d'air refroidissement:

3500...4800 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

38...46 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

38...46 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

97 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable haute-pression DRV - 28/31,5kW (10,0CV) - 250Pa max

Les Atouts de la gamme:

Gamme gainable haute pression DRV. Unité intérieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Huit modèles de 5,6 à 28kW en froid et de 6,3 à 31,5kW en chaud.
Pression statique disponible très élevée (jusqu’à 250 Pa, 7 réglages) adaptée aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unité adaptée pour être installée directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.



Quelques mots du fabricant :

51108137