Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 7,1/8kW (2,5CV) - 200Pa max - MMD-UP0241HP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
type de réfrigérant - R410a
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gainable HP DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169085090
Réf. Sonepar
00465908509
Réf. Fournisseur
MMD-UP0241HP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
54...60 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
1000 mm
hauteur:
298 mm
profondeur:
750 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
960...1200 m³/h
débit d'air refroidissement:
960...1200 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
31...38 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
31...38 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
34 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
200 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable haute pression DRV. Unité intérieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Huit modèles de 5,6 à 28kW en froid et de 6,3 à 31,5kW en chaud.
Pression statique disponible très élevée (jusqu’à 250 Pa, 7 réglages) adaptée aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unité adaptée pour être installée directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.
Quelques mots du fabricant :
50598158