Toshiba Climatisation - Gainable Multisplit 2,5/3,2 kW ; Compact : hauteur = 210mm ; - RAS-M10U2DVG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Gainable U2DVG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6931458503703
Réf. Sonepar
00465850370
Réf. Fournisseur
RAS-M10U2DVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
42...50 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
débit d'air chauffage:
570...570 m³/h
débit d'air refroidissement:
570...570 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
27...35 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...35 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
16 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
45 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie
Quelques mots du fabricant :
17118782