Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI 8,0/9,0kW - R32 - RAV-HM901BTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 1.6...8.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.6...9.9 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8855169092883

Réf. Sonepar

00465909288

Réf. Fournisseur

RAV-HM901BTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

1.6...8.8 kW

puissance calorifique (nominale):

1.6...9.9 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

45...52 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple

largeur:

1400 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

750 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

3

cOP (chauffage):

3.4

débit d'air chauffage:

1000...1700 m³/h

débit d'air refroidissement:

1000...1700 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

30...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

30...37 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

40 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

120 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable standard compact 8,0/9,0kW ; Compatible DI R32 ; Reprise par l'arrière ou le dessous ; Pression disponible = 150 Pa ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire, option kit infrarouge ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme BTP. Unité gainable compact compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Six tailles, de 5,0 à 14kW en froid et de 5,3 à 16kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur de 275mm seulement. Pression disponible réglable élevée : 150Pa maximum.
Pompe de relevage intégrée.
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pré-découpe pour amenée d'air neuf.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E) et contrôle du filtre possible via télécommande.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Plenum de soufflage disponible en option.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51583138