Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 14/16kW - R32/R410A - RAV-RM1601BTP-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 2.6...16 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.4...19 kW
type de réfrigérant - autre
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gainable standard RAV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169075015
Réf. Sonepar
00465907501
Réf. Fournisseur
RAV-RM1601BTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
2.6...16 kW
puissance calorifique (nominale):
2.4...19 kW
type de réfrigérant:
autre
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
54...63 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple
largeur:
1400 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
750 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.36
SCOP (chauffage):
3.93
eER (refroidissement):
3.12
cOP (chauffage):
3.5
débit d'air chauffage:
1500...2100 m³/h
débit d'air refroidissement:
1500...2100 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
33...40 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
33...40 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
40 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
120 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme BTP. Unité gainable compact compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 3,6 à 14kW en froid et de 4,0 à 16kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilité d'intégration : hauteur de 275mm seulement. Pression disponible réglable élevée : 120Pa maximum. Pompe de relevage intégrée. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation. Pré-découpe pour amenée d'air nauf. Fonction redémarrage automatique. Plenum de soufflage disponible en option. Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
50028844


