Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe triphasé 5CV - Puissance 14,0/16,0 kW - MCY-MHP0504HS-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe triphasé 5CV - Puissance 14,0/16,0 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique max - 7...14 kW

  • puissance calorifique max - 8...16 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931458501778

Réf. Sonepar

00465850177

Réf. Fournisseur

MCY-MHP0504HS-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique max:

7...14 kW

puissance calorifique max:

8...16 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

10

SEER (refroidissement):

9.23

SCOP (chauffage):

4.24

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.55...3.7 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.08...3.75 kW

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4.27

hauteur:

1235 mm

largeur:

990 mm

profondeur:

390 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

46...50 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

46...53 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

100 m

longueur maximale totale de conduit:

180 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-5...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...15.5 °C

poids:

127 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

6.4 kg

niveau de puissance acoustique:

62...70 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe triphasé 5CV - Puissance (froid/chaud) = 14,0/16,0 kW - SEER = 9,23 & SCOP = 4,24 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Les Atouts de la gamme:

Gamme mini DRV 2-Tubes Mini-SMMSe.
Modèles de 4 et 5CV (12 et 16kW) en version ultra-compacte mono-ventilateur. Modèles de 4 à 10CV (12 à 31,5kW) à chassis de faible profondeur. Version monophasée disponible de 4 à 6 CV et version triphasée disponible de 4 à 10CV.
Solution idéale pour les applications de hautes capacités en chauffage et/ou en rafraîchissement, ainsi que pour les configurations avec des locaux multiples.
Unité extérieure compacte afin de faciliter son intégration dans de nombreuses configurations, notamment en réponse à des contraintes d’espace disponible limité pour intégrer un groupe extérieur.
Compresseur Twin-Rotary à régulation Inverter garantissant des performances énergétiques élevées : SEER atteignant 9,42 et SCOP atteignant 4,57.
Grandes longueurs de liaisons frigorifiques, jusqu’à 300m selon modèles, facilitant la conception des systèmes pour s’adapter à de multiples configurations.
Connectivité importante : compatible avec les unités intérieures de 0,6 CV et premier Mini-DRV raccordable avec les modules hydrauliques (modèle « moyenne température ») pour la production d’eau chaude. (groupes de 8 et 10CV)
Fonctionnement jusqu’à -20°C extérieur en mode chauffage.



Quelques mots du fabricant :

16600955