Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 16CV ; Puissance (froid/chaud) = 45,0/50,0 kW - MMY-MUP1601HT8P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique max - 13.5...45 kW

  • puissance calorifique max - 15...50 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169087452

Réf. Sonepar

00465908745

Réf. Fournisseur

MMY-MUP1601HT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique max:

13.5...45 kW

puissance calorifique max:

15...50 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

36

SEER (refroidissement):

7.71

SCOP (chauffage):

4.79

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.89...15.19 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2.67...14.01 kW

eER (refroidissement):

3.2

cOP (chauffage):

3.77

hauteur:

1690 mm

largeur:

1290 mm

profondeur:

780 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

53...60 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

53...63 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

210 m

longueur maximale totale de conduit:

500 m

différence de hauteur maximale:

110 m

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 1/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-25...15.5 °C

poids:

320 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

9 kg

niveau de puissance acoustique:

83...86 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 16CV ; Puissance (froid/chaud) = 45,0/50,0 kW ; SEER = 7,71 & SCOP = 4,79 ; Certifié Eurovent ; Chauffage continu ; Compresseur Toshiba Triple-Rotary

Les Atouts de la gamme:

SMMSu : Le système DRV Ultime

Quelques mots du fabricant :

50598247