Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 24CV ; Puissance (froid/chaud) = 67,0/70,0 kW - MMY-MUP2401HT8P-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance calorifique max - 21...70 kW
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8855169007962
Réf. Sonepar
00465900796
Réf. Fournisseur
MMY-MUP2401HT8P-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance calorifique max:
21...70 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
54
SEER (refroidissement):
6.87
SCOP (chauffage):
4.17
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.77
cOP (chauffage):
3.4
hauteur:
1690 mm
largeur:
1290 mm
profondeur:
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
54...63 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
54...67 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
210 m
longueur maximale totale de conduit:
500 m
différence de hauteur maximale:
110 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 3/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...52 °C
poids:
356 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
86...90 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Les Atouts de la gamme:
SMMSu : Le système DRV Ultime
Quelques mots du fabricant :
51933153