Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 Monophasé 5CV - R32 - Mono-ventilateur - MCY-MUG0501HSW-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 10
SEER (refroidissement) - 9.21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mini-SMMS R32
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5903699867488
Réf. Sonepar
00465986748
Réf. Fournisseur
MCY-MUG0501HSW-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
10
SEER (refroidissement):
9.21
SCOP (chauffage):
4.93
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.75
cOP (chauffage):
4.75
hauteur:
1050 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
370 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
44...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
44...55 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
150 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
50 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-5...46 °C
poids:
100 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
61...70 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Les Atouts de la gamme:
Mini-SMMS R32 : La solution idéale pour réduire l'impact environnemental des bâtiments.
Quelques mots du fabricant :
51933133