Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 Monophasé 6CV - R32 - Mono-ventilateur - MCY-MUG0601HSW-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 13

  • SEER (refroidissement) - 8.8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5903699867495

Réf. Sonepar

00465986749

Réf. Fournisseur

MCY-MUG0601HSW-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

13

SEER (refroidissement):

8.8

SCOP (chauffage):

4.8

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.61

cOP (chauffage):

4.61

hauteur:

1050 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

370 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

44...54 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

44...56 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

300 m

différence de hauteur maximale:

50 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-5...46 °C

poids:

100 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

niveau de puissance acoustique:

61...71 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMS monophasé 6CV - Réfrigérant R32 - Mono-ventilateur - Puissance (froid/chaud) = 15,5/17,0 kW - SEER = 8,80 & SCOP = 4,80 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

Les Atouts de la gamme:

Mini-SMMS R32 : La solution idéale pour réduire l'impact environnemental des bâtiments.

Quelques mots du fabricant :

51933134