Toshiba Climatisation - Interface de communication RAS / TU2C-Link - TCB-SSRL011UUP-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur d'interface
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires RAS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169093491
Réf. Sonepar
00465909349
Réf. Fournisseur
TCB-SSRL011UUP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur d'interface
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Interface de communication RAS / TU2C-Link : raccordement des unités RAS compatibles sur des solutions de gestion centralisée (commandes, passerelles…).
Compatible avec gammes RAS : YUKAI, SEIYA, SHORAI EDGE, SHORAI+, SHORAI, HAORI, DAISEIKAI 9, Console J2.