Toshiba Climatisation - Kit Haori - Gris clair - Etoffe en tissu personnalisable à l'infini - RB-I4102-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 360 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169090742

Réf. Sonepar

00465909074

Réf. Fournisseur

RB-I4102-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

hauteur:

45 mm

largeur:

360 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

80 mm

Kit Haori - Gris clair

Les Atouts de l'article:

Kit habillage pour unité murale design Haori.
Etoffe de couleur gris clair.
Habillage interchangeable avec d'autres couleurs, selon les besoins et les envies.



Quelques mots du fabricant :

HAORI : Laissez-vous guider par votre propre style.