Toshiba Climatisation - Kit PMV déportée - Unités intérieures tailles 003-012 - RBM-PMV0361U-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Kit PMV déportée - Unités intérieures tailles 003-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 161 mm

  • largeur - 226 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550698310

Réf. Sonepar

00465000295

Réf. Fournisseur

RBM-PMV0361U-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

hauteur:

161 mm

largeur:

226 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

58 mm

Kit PMV déportée - Unités intérieures tailles 003-012

Les Atouts de l'article:

Kit PMV déportée - Unités intérieures tailles 003-012