Toshiba Climatisation - KIT PMV T5-12 - RBM-PMV0363E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 161 mm
largeur - 226 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550671337
Réf. Sonepar
00465064183
Réf. Fournisseur
RBM-PMV0363E
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
161 mm
largeur:
226 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
KIT PMV T5-12


