Toshiba Climatisation - Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 2 zones - PAC Estia HWT-80/110 - HWT-1101F21MT6W-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5708512076265

Réf. Sonepar

00465207626

Réf. Fournisseur

HWT-1101F21MT6W-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle:

unité intérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

65 °C

type de réfrigérant:

R32

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

tension de raccordement:

400 V

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

refroidissement intégré:

Oui

largeur de l'unité intérieure:

600 mm

profondeur de l'unité intérieure:

670 mm

poids de l'unité intérieure:

162 kg

diamètre de filetage chauffage central:

22 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

commande à distance possible:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

130 %

profil de soutirage:

XL

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Non

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:

22 mm

hauteur de l'unité intérieure:

1700 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

32 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

44 dB(A)

Module ECS intégrée Estia R32; Appoint 6kW; Cuve 210L; ECS profil XL, efficacité A+, temps de chauffe = 1h05; Kit 2 zones inclus; Départ d'eau maxi. = 65°C (62°C à -25°C ext.); Raccordements par le haut & maintenance en façade; Option Wifi;

Les Atouts de la gamme:

ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques

Quelques mots du fabricant :

50445133