Toshiba Climatisation - Module Hydraulique DRV 16kW - MMW-UP0561LQ-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - autre
puissance frigorifique - 0...0 kW
puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module hydraulique DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4547808000970
Réf. Sonepar
00465800097
Réf. Fournisseur
MMW-UP0561LQ-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
autre
puissance frigorifique:
0...0 kW
puissance calorifique (nominale):
16...16 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
400 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
250 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
0...0 m³/h
débit d'air refroidissement:
0...0 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
27...27 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
0...0 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
0
poids:
20.3 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de l'article:
Module Hydrualique DRV 16kW pour production d'eau chaude jusqu'à 50°C.


