Toshiba Climatisation - Module Hydraulique DRV 8kW - MMW-UP0271LQ-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - autre
puissance frigorifique - 0...0 kW
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module hydraulique DRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4547808000963
Réf. Sonepar
00465800096
Réf. Fournisseur
MMW-UP0271LQ-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
autre
puissance frigorifique:
0...0 kW
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
250 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
0...0 m³/h
débit d'air refroidissement:
0...0 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
25...25 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
0...0 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
0
poids:
17.8 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non