Toshiba Climatisation - Module Hydraulique Mural Estia R32 - 3kW - PAC Estia HWT-40/60 - HWT-601XWHM3W-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unité intérieure 
- adapté à l'eau chaude sanitaire - Non 
- température max. de départ chauffage - 55 °C 
- type de réfrigérant - R32 
- puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5903699867105
Réf. Sonepar
00465986710
Réf. Fournisseur
HWT-601XWHM3W-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle:
unité intérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...3 kW
tension de raccordement:
230 V
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
refroidissement intégré:
Oui
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité intérieure:
235 mm
poids de l'unité intérieure:
27 kg
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
commande à distance possible:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Non
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de réglage:
autre
type de régulation du régime (pompe système):
continu
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
725 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):
28 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
40 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques
Quelques mots du fabricant :
50445146












