Toshiba Climatisation - Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-140 - HWT-1401XWHM6W-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5903699867556

Réf. Sonepar

00465986755

Réf. Fournisseur

HWT-1401XWHM6W-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Module Hydraulique Mural Estia R32; Liaisons frigorifiques; Appoint 6kW monophasé; Départ d'eau maxi. = 65°C (62°C à -25°C ext.); Ultra-compact : 725x450x235mm & 28kg; Option Wifi;

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA au R32.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques utilisant le réfrigérant à impact environnemental réduit R32.
Gamme compacte mono-ventilateur sur toutes les tailles : intégration facilitée.
Quatre tailles de groupes d'une puissance calorifique nominale allant de 4 à 11kW. Idéal en neuf comme en rénovation.
Maintien de capacité par température extérieure négative (modèles 8 et 11kW).
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A+++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée (versions 1 ou 2 zones).
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.
Pilotage via application Wifi.



Quelques mots du fabricant :

51948140