Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 3kW - HWS-P805XWHM3-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 220...220 V
bruit de fonctionnement - 41...41 dB(A)
type de réfrigérant - R410a
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.76
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 6...6 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ESTIA Extrême
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550686805
Réf. Sonepar
00465068680
Réf. Fournisseur
HWS-P805XWHM3-E
Marque
Toshiba Climatisation
tension de raccordement:
220...220 V
bruit de fonctionnement:
41...41 dB(A)
type de réfrigérant:
R410a
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.76
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
6...6 kW
fréquence:
50 Hz
largeur:
525 mm
hauteur:
925 mm
profondeur:
355 mm
poids:
49 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++
Les Atouts de la gamme:
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA Extrême.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Maintien de capacité par température extérieure négative.
Température de départ d'eau : jusqu'à 60°C.
Idéal en neuf comme en rénovation et particulièrement adaptée dans les régions très froides.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.
Quelques mots du fabricant :
16834969


