Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 6kW - HWS-1405XWHT6-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 380...380 V
bruit de fonctionnement - 43...43 dB(A)
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 10...10 kW
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4904550686607
Réf. Sonepar
00465068660
Réf. Fournisseur
HWS-1405XWHT6-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
tension de raccordement:
380...380 V
bruit de fonctionnement:
43...43 dB(A)
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
10...10 kW
fréquence:
50 Hz
largeur:
525 mm
hauteur:
925 mm
profondeur:
355 mm
poids:
53 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++
Les Atouts de la gamme:
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Température de départ d'eau : jusqu'à 55°C.
Idéal en neuf comme en rénovation et particulièrement adaptée dans les régions très froides.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.
Quelques mots du fabricant :
16834955