Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 6kW - HWS-P805XWHT6-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 6kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • bruit de fonctionnement - 41...41 dB(A)

  • type de réfrigérant - R410a

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.76

  • puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 6...6 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550686812

Réf. Sonepar

00465068681

Réf. Fournisseur

HWS-P805XWHT6-E

Marque

Toshiba Climatisation

tension de raccordement:

230...230 V

bruit de fonctionnement:

41...41 dB(A)

type de réfrigérant:

R410a

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.76

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

6...6 kW

fréquence:

50 Hz

largeur:

525 mm

hauteur:

925 mm

profondeur:

355 mm

poids:

49 kg

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A++

Module Hydraulique résistance électrique 6kW

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA Extrême.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Maintien de capacité par température extérieure négative.
Température de départ d'eau : jusqu'à 60°C.
Idéal en neuf comme en rénovation et particulièrement adaptée dans les régions très froides.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.



Quelques mots du fabricant :

16834970