Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 9kW - HWS-P1105XWHT9-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Module Hydraulique résistance électrique 9kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bruit de fonctionnement - 43...43 dB(A)

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 10...10 kW

  • largeur - 525 mm

  • hauteur - 925 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550686881

Réf. Sonepar

00465068688

Réf. Fournisseur

HWS-P1105XWHT9-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

bruit de fonctionnement:

43...43 dB(A)

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

10...10 kW

largeur:

525 mm

hauteur:

925 mm

profondeur:

355 mm

poids:

52 kg

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A++

Module Hydraulique résistance électrique 9kW

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA Extrême.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Maintien de capacité par température extérieure négative.
Température de départ d'eau : jusqu'à 60°C.
Idéal en neuf comme en rénovation et particulièrement adaptée dans les régions très froides.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.



Quelques mots du fabricant :

16834967