Toshiba Climatisation - Mural DI 2,5/3,4kW - R32/R410A - RAV-RM301KRTP-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.9...3 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.5 kW
type de réfrigérant - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8855169062435
Réf. Sonepar
00465000248
Réf. Fournisseur
RAV-RM301KRTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.9...3 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.5 kW
type de réfrigérant:
autre
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
44...55 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fente simple
largeur:
798 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
230 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.36
SCOP (chauffage):
4.1
eER (refroidissement):
4.1
cOP (chauffage):
4
débit d'air chauffage:
450...670 m³/h
débit d'air refroidissement:
450...670 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
29...40 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
29...40 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
10 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme KRTP.
Unité murale compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN.
Six tailles, de 2,5 à 10kW en froid et de 3,0 à 11,2kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction redémarrage automatique.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
17118812






