Toshiba Climatisation - Mural DI-SDI 10,0/11,2kW - R32 - RAV-HM1101KRTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 3.1...12 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3...13 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169093750

Réf. Sonepar

00465909375

Réf. Fournisseur

RAV-HM1101KRTP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

3.1...12 kW

puissance calorifique (nominale):

3...13 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

56...64 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple

largeur:

1200 mm

hauteur:

348 mm

profondeur:

280 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.36

SCOP (chauffage):

4.2

eER (refroidissement):

3.61

cOP (chauffage):

3.23

débit d'air chauffage:

1180...1610 m³/h

débit d'air refroidissement:

1180...1610 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

41...49 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

41...49 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

19 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Mural DI-SDI 10,0/11,2kW - R32

Les Atouts de la gamme:

Gamme KRTP.
Unité murale compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Six tailles, de 2,5 à 10kW en froid et de 3,0 à 11,2kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51583137