Toshiba Climatisation - Mural DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A - RAV-RM801KRTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 1.5...8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...11.3 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169062282

Réf. Sonepar

00465000251

Réf. Fournisseur

RAV-RM801KRTP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

1.5...8 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...11.3 kW

type de réfrigérant:

autre

couleur:

blanc

modèle:

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

50...60 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

1050 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

250 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.34

SCOP (chauffage):

4.13

eER (refroidissement):

3.45

cOP (chauffage):

3.56

débit d'air chauffage:

680...1040 m³/h

débit d'air refroidissement:

680...1040 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

35...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

35...45 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Mural DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A

Les Atouts de la gamme:

Gamme KRTP.
Unité murale compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN.
Six tailles, de 2,5 à 10kW en froid et de 3,0 à 11,2kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction redémarrage automatique.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

17118827