Toshiba Climatisation - Mural IT 8,0kW - R32, gammes DI ; Télécom. IR incluse, option télécom. filaire ; - RAV-HM901KRSP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 1.9...8.8 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mural RAV HM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169014199
Réf. Sonepar
00465901419
Réf. Fournisseur
RAV-HM901KRSP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
1.9...8.8 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
56...64 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fente simple
largeur:
1200 mm
hauteur:
348 mm
profondeur:
280 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.4
eER (refroidissement):
3.1
débit d'air chauffage:
1180...1610 m³/h
débit d'air refroidissement:
1180...1610 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
41...49 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
41...49 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
19 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme KRSP dédiée aux applications salles serveurs.
Unité murale compatible avec fluide R32 et connectable avec les groupes DI mono en configuration monosplit . (NB : compatibilités selon les tailles)
Trois tailles, de 5 à 8kW en froid
Classe énergétique jusqu'à A++.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
55075009