Toshiba Climatisation - MURAL MIRAI 3,5/4,2KW - R32/R410A - RAS-B13BKVG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 3.3...3.3 kW
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169063241
Réf. Sonepar
00465906324
Réf. Fournisseur
RAS-B13BKVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
type de réfrigérant:
autre
puissance frigorifique:
3.3...3.3 kW
modèle:
fente simple
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne):
mur/plafond
technologie Inverter:
Oui
couleur:
blanc
avec télécommande sans fil:
Oui
puissance calorifique (nominale):
3.6...3.6 kW
avec télécommande:
Oui
tension de raccordement:
240 V
débit d'air refroidissement:
600...264 m³/h
débit d'air chauffage:
618...294 m³/h
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
type d'extension:
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
version VRF:
Non