Toshiba Climatisation - Mural Super Daiseikai 9 3,5/4,0 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; - RAS-13PKVPG-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.9...4.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...6.3 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPER DAISEIKAI 9
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169067720
Réf. Sonepar
00465000264
Réf. Fournisseur
RAS-13PKVPG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.9...4.1 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...6.3 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fente simple
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
59...60 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
851 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
270 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
9.5
SCOP (chauffage):
5.1
eER (refroidissement):
4.67
cOP (chauffage):
5
débit d'air chauffage:
720...720 m³/h
débit d'air refroidissement:
710...710 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
20...45 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...44 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
14 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Super DAISEIKAI 9 : Le maximum de la performance
Quelques mots du fabricant :
17163846