Toshiba Climatisation - Mural tertiaire 5,0/5,6kW ; R32, gammes DIC/DI/SDI ; Télécom. IR incluse ; - RAV-HM561KRTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169093736

Réf. Sonepar

00465909373

Réf. Fournisseur

RAV-HM561KRTP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

50...57 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

1050 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

250 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.8

SCOP (chauffage):

4.2

eER (refroidissement):

3.5

cOP (chauffage):

4.03

débit d'air chauffage:

680...960 m³/h

débit d'air refroidissement:

680...960 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

35...42 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

35...42 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Mural tertiaire 5,0/5,6kW ; R32, gammes DIC/DI/SDI ; Flexibilité d'installation : passages de tubes possibles dans 6 directions ; Télécommande IR incluse, option télécommande filaire ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme KRTP.
Unité murale compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Six tailles, de 2,5 à 10kW en froid et de 3,0 à 11,2kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51933170