Toshiba Climatisation - Plafonnier apparent DRV - 14/16kW (5,0CV) - MMC-UP0481HP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • puissance frigorifique - 14...14 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169084949

Réf. Sonepar

00465908494

Réf. Fournisseur

MMC-UP0481HP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

puissance frigorifique:

14...14 kW

puissance calorifique (nominale):

16...16 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

50...59 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

1586 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

690 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1200...1860 m³/h

débit d'air refroidissement:

1200...1860 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

35...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

35...44 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

39 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Plafonnier apparent DRV - 14/16kW (5,0CV)

Les Atouts de la gamme:

Gamme plafonnier DRV.
Unité type plafonnier apparent compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Sept tailles, de 4,5 à 16kW en froid et de 5,0 à 18kW en chaud.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,3m de hauteur d'installation, portée de l'air de 10m et ajustement automatique du soufflage en fonction de la demande.
Fonction redémarrage automatique.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

50598141