Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 12,5/14,0kW - R32 - RAV-HM1401UT-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 12,5/14,0kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4547808008549

Réf. Sonepar

00465800854

Réf. Fournisseur

RAV-HM1401UT-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

48...61 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple

largeur:

840 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.3

SCOP (chauffage):

4.97

eER (refroidissement):

4.3

cOP (chauffage):

4.61

débit d'air chauffage:

1170...2250 m³/h

débit d'air refroidissement:

1170...2250 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

33...48 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

33...48 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Smart Cassette 4-voies 840x840 de 12,5/14,0kW ; R32, gamme SDI ; Efficacité énergétique record : SEER = 8,87 et SCOP = 5,0 ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Options commande filaire et capteur de présence ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Smart Cassette UT.
Unité cassette 840x840 haute efficacité compatible avec fluide R32, connectable à la gamme SDI, en configuration monosplit ou TWIN.
Quatre tailles, de 5,0 à 12,5kW en froid et de 5,6 à 14kW en chaud. Classe énergétique élevée jusqu'à A+++/A+++.
Performances énergétiques records : SEER jusqu'à 9,72 et SCOP jusqu'à 5,54.
Façade design avec diffusion de l'air optimisée. Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,6m de hauteur d'installation.
Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement (modèles de 5kW). Pompe de relevage intégrée.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

52157678