Toshiba Climatisation - Sonde détection fuite R32 - RB-I301-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Sonde détection fuite R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 44 mm

  • largeur - 87 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169061407

Réf. Sonepar

00465906140

Réf. Fournisseur

RB-I301-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

hauteur:

44 mm

largeur:

87 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

38 mm

Sonde détection fuite R32

Les Atouts de l'article:

Sonde détection fuite R32 pour console J2FVG