Toshiba Climatisation - Sous-face Cassette 4 voies 840x840 - RBC-U31PGPW-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Sous-face Cassette 4 voies 840x840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 950 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie intérieure

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169034944

Réf. Sonepar

00465903494

Réf. Fournisseur

RBC-U31PGPW-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

hauteur:

30 mm

largeur:

950 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

grille, partie intérieure

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

950 mm

Sous-face Cassette 4V 840x840

Les Atouts de l'article:

Sous Face Cassette 4 voies 840x840