Toshiba Climatisation - Sous-face Diffuseur 1-voie (série 1YHP) - Tailles 015-027 - RBC-UY42P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 1410 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie intérieure

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169096140

Réf. Sonepar

00465909614

Réf. Fournisseur

RBC-UY42P-E

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

30 mm

largeur:

1410 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

grille, partie intérieure

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

530 mm

Sous-face Diffuseur 1-voie (série 1YHP) - Tailles 015-027

Les Atouts de l'article:

Sous-face Diffuseur 1-voie - Tailles 015-027