Toshiba Climatisation - Télécommande IR design ; Design ; fonct. avancées ; Large écran ; Magnétique - RB-RXS34-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 193 mm
largeur - 57 mm
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires RAS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169094092
Réf. Sonepar
00465909409
Réf. Fournisseur
RB-RXS34-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
193 mm
largeur:
57 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande infrarouge design.Couleur noire.Large écran rétro-éclairé.Support mural magnétique.Utilisation ergonomique et intuitive grâce à un système d'icônes.