Toshiba Climatisation - Thermostat secondaire PAC ESTIA (modèles HWT uniquement) - HWS-AMSU51-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Thermostat secondaire PAC ESTIA (modèles HWT uniquement)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 120 mm

  • profondeur - 20 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires gamme chauffage

Voir tous les produits de cette série

EAN

5903699867150

Réf. Sonepar

00465986715

Réf. Fournisseur

HWS-AMSU51-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

120 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Thermostat secondaire PAC ESTIA (modèles HWT uniquement)

Les Atouts de l'article:

Commande secondaire Estia (modèles HWT)
Fonctions standards : on/off, consingne, mode…
Fonctions avancées : mode silence, hors-gel, boost ECS…
Suivi des consommations énergétiques
Ecran retro-éclairé
Contrôle de groupe
Menus en Français