Toshiba Climatisation - Unité Extérieure DI Classic 13,0/13,5kW triphasé - R32 - RAV-GV1601AT8P-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3...15 kW
puissance calorifique (nominale) - 3...18 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter Classic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169018258
Réf. Sonepar
00465901825
Réf. Fournisseur
RAV-GV1601AT8P-E1
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
3...15 kW
puissance calorifique (nominale):
3...18 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.9
SCOP (chauffage):
4.2
tension de raccordement:
380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.41
cOP (chauffage):
3.46
hauteur:
890 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
57...57 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
59...59 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
66 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
74...76 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Digital Inverter Classic au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Cinq tailles, de 5 à 14kW en froid et de 5,5 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassette 800x800 et gainable standard.
Compacité pour faciliter l'intégration et l'installation : 890mm de hauteur maximum et seulement 63kg (modèle de 14kW).
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 30m de liaisons frigorifiques.
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Raccordement possible à une gestion centralisée.
Quelques mots du fabricant :
55230390


