Toshiba Climatisation - Unité Extérieure DI Classic 6,7/7,0kW (max 8,0/9,0kW) ; R32 ; Système monosplit - RAV-GV801ATP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure DI Classic 6,7/7,0kW (max 8,0/9,0kW) ; R32 ; Système monosplit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6

  • SCOP (chauffage) - 4.15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8855169092753

Réf. Sonepar

00465909275

Réf. Fournisseur

RAV-GV801ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4.15

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.05

cOP (chauffage):

3.68

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

52...52 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

poids:

39 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

niveau de puissance acoustique:

65...69 dB(A)

Unité Extérieure DI Classic 6,7/7,0kW (max 8,0/9,0kW) ; R32 ; Système monosplit ; Compact : 550x780x290 & 39kg ; Longueur maxi. = 30m, dont 20m de pré-charge ; Compatible gainable, cassette et mural ; Diamètres 5/8-3/8 ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter Classic au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Cinq tailles, de 5 à 14kW en froid et de 5,5 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassette 800x800 et gainable standard.
Compacité pour faciliter l'intégration et l'installation : 890mm de hauteur maximum et seulement 63kg (modèle de 14kW).
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 30m de liaisons frigorifiques.
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Raccordement possible à une gestion centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51933162