Toshiba Climatisation - Unité Extérieure DI Classic 9,5/10kW (max 11,2/13kW) monophasé ; R32 ; - RAV-GV1101ATP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure DI Classic 9,5/10kW (max 11,2/13kW) monophasé ; R32 ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance calorifique (nominale) - 3...13 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169092760

Réf. Sonepar

00465909276

Réf. Fournisseur

RAV-GV1101ATP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance calorifique (nominale):

3...13 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.02

cOP (chauffage):

3.23

hauteur:

630 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

300 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

51...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

53...53 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

poids:

45 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

niveau de puissance acoustique:

68...70 dB(A)

#REF!

Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter Classic au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Cinq tailles, de 5 à 14kW en froid et de 5,5 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassette 800x800 et gainable standard.
Compacité pour faciliter l'intégration et l'installation : 890mm de hauteur maximum et seulement 63kg (modèle de 14kW).
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 30m de liaisons frigorifiques.
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Raccordement possible à une gestion centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51933156