Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 12,0/13,0 kW ; R32 ; Système mono ou Twin ; - RAV-GM1401ATP-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance calorifique (nominale) - 3...16 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 5.71
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169020145
Réf. Sonepar
00465902014
Réf. Fournisseur
RAV-GM1401ATP-E1
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance calorifique (nominale):
3...16 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.71
SCOP (chauffage):
4.29
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.8
cOP (chauffage):
3.76
hauteur:
890 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
55...55 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
57...57 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
68 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
70...74 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure Digital Inverter 12,0/13,0 kW ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Compacte : 890x900x320mm & 68kg ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; Compatible gainable, cassette, plafonnier, armoire;
Les Atouts de la gamme:
Digital Inverter5 tailles de 2,5 à 14kW mono et tri.SEER 7 et SCOP 4.6 A++/A++.Compatible mural, cassettes, gainables, plafonnier, armoire.Jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivelé.Fonctionnement -15°C à +46°C.


