Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 14,0/16,0kW série 2 - R32 - RAV-GM1602ATW-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3...15 kW
puissance calorifique (nominale) - 3...17 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5903699867327
Réf. Sonepar
00465986732
Réf. Fournisseur
RAV-GM1602ATW-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
3...15 kW
puissance calorifique (nominale):
3...17 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.6
SCOP (chauffage):
4.4
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.52...6 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.67...5.47 kW
eER (refroidissement):
2.77
cOP (chauffage):
3.39
hauteur:
1050 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
370 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...146 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
type d'extension:
extérieur
poids:
88 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
2
protection de l'appareil:
32 A
Les Atouts de la gamme:
Gamme Digital Inverter série 2 au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Idéal en application résidentielle et petit tertaire.
Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Performances énergétique élevées : SEER jusqu'à 7,5 et SCOP jusqu'à 4,60, classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, diffuseur 1-voie, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire.
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivellé.
Faibles niveaux sonores et fonction abaissement permettant une réduction jusqu'à 14 dB(A).
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Fonction dégivrage alterné en cas de systèmes multiples pour garantir le confort.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Raccordement possible à une gestion centralisée.
Configurations TWIN et TRIPLE possibles, selon tailles.
Quelques mots du fabricant :
55075006




