Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 14,0/16,0kW triphasé série 2 - R32 - RAV-GM1602AT8W-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...15 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3...18 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5903699867617

Réf. Sonepar

00465986761

Réf. Fournisseur

RAV-GM1602AT8W-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3...15 kW

puissance calorifique (nominale):

3...18 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.53

SCOP (chauffage):

4.38

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.56...5.9 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.71...6.71 kW

eER (refroidissement):

2.84

cOP (chauffage):

3.44

hauteur:

1050 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

370 mm

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

type d'extension:

extérieur

poids:

85 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

2

protection de l'appareil:

20 A

Unité Extérieure Inverter DI 14,0/16,0 kW triphasé ; R32 ; Système monosplit, Twin ou Triple ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; Compatible gainable, cassette, plafonnier;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter série 2 au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Idéal en application résidentielle et petit tertaire.
Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Performances énergétique élevées : SEER jusqu'à 7,5 et SCOP jusqu'à 4,60, classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, diffuseur 1-voie, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire.
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivellé.
Faibles niveaux sonores et fonction abaissement permettant une réduction jusqu'à 14 dB(A).
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Fonction dégivrage alterné en cas de systèmes multiples pour garantir le confort.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Raccordement possible à une gestion centralisée.
Configurations TWIN et TRIPLE possibles, selon tailles.



Quelques mots du fabricant :

55075005