Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 2,5/3,4 kW ; R32 ; Système monosplit ; - RAV-GM301ATP-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.9...3 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.5 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Digital Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169062497
Réf. Sonepar
00465906249
Réf. Fournisseur
RAV-GM301ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
0.9...3 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.29
SCOP (chauffage):
4.7
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.25...0.82 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.17...1.4 kW
eER (refroidissement):
4.46
cOP (chauffage):
4.47
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
47...47 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
10 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
33 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.63 kg
niveau de puissance acoustique:
61...62 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
17118796


